VEMER SPA - VEMVM258100 EVF-2DIN FREQ. 20-100HZ 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 20...100 Hz
Meccanismo di misura - Digitale
Modello - Montaggio su guida DIN
Scala illuminata - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951072058
Codice prodotto
VEMVM258100
Cod. produttore
VM258100
Produttore
VEM
Portata:
20...100 Hz
Meccanismo di misura:
Digitale
Modello:
Montaggio su guida DIN
Scala illuminata:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
35 mm
Adatto per montaggio modulare:
sì
Altezza:
87 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Strumento di misura dedicati per la misura della frequenza • Indicazione di valori f.s. (“HHH”) • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Range di misura: 20/100 Hz • Limite di tensione: 18 ÷ 600 V AC.