VEMER SPA - VEMVM257300 EVA-2DIN AMPER. 10ACA 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...9.99 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio su guida DIN
Fondo scala - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951072041
Codice prodotto
VEMVM257300
Cod. produttore
VM257300
Produttore
VEM
Portata:
0...9.99 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio su guida DIN
Fondo scala:
10 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza dissipata:
1 W
Sistema di misurazione:
Digitale
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
sì