VEMER SPA - VEMVJ62300000 CR-1DIN INTERR. CREPUSCOL. 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 10...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Con arresto notturno programmabile - no
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951012641
Codice prodotto
VEMVJ62300000
Cod. produttore
VJ62300000
Produttore
VEM
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
10...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Carico max. lampade fluorescenti:
400 VA
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP65