VEMER SPA - VEMVJ57370000 VEPAL INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 3...70 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951573708
Codice prodotto
VEMVJ57370000
Cod. produttore
VJ57370000
Produttore
VEM
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
3...70 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
3...70 lx
Ritardo all'accensione:
10 s
Potenza di commutazione massima:
800 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
250 V