pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ37324422 H02A60 SHUNT 2500A 60MV

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ37324422 H02A60 SHUNT 2500A 60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951732440

Codice prodotto

VEMVJ37324422

Cod. produttore

VJ37324422

Produttore

VEM

Corrente primaria:

2500 A

Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.