VEMER SPA - VEMVJ37083622 H02A44 SHUNT 500A 60MV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 500 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951708360
Codice prodotto
VEMVJ37083622
Cod. produttore
VJ37083622
Produttore
VEM
Corrente primaria:
500 A
Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.