pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ36742822 H01A30 SHUNT 80A 60MV

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ36742822 H01A30 SHUNT 80A 60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951674283

Codice prodotto

VEMVJ36742822

Cod. produttore

VJ36742822

Produttore

VEM

Corrente primaria:

80 A

Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.