pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE767200 SENSOR LED RIVELAT. DI PRES. FARO 1 LED

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE767200 SENSOR LED RIVELAT. DI PRES. FARO 1 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129141

Codice prodotto

VEMVE767200

Cod. produttore

VE767200

Produttore

VEM

Sensor LED - Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi con faro a LED integrato che si accende quando un corpo si muove dentro il campo di rilevamento del sensore. Il relè supplementare consente il collegamento di un dispositivo esterno (ad esempio un faro supplementare o un allarme acustico) e si attiva in contemporanea all'accensione del faro. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer. LED 1x13W 1000lm 230VAC 50Hz. IP55.