pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE762400 POWER USB ARGEN. CARIC.5V1,5A 115-230VCA

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE762400 POWER USB ARGEN. CARIC.5V1,5A 115-230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951127123

Codice prodotto

VEMVE762400

Cod. produttore

VE762400

Produttore

VEM

Power USB - Caricabatterie USB da incasso per la ricarica di smartphone, tablet, cellulari e prodotti similari. Il caricabatterie Power USB è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili. Alimentazione: 100÷240V AC - 50/60Hz. 1,5 A. IP40.