VEMER SPA - VEMVE758200 MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126645
Codice prodotto
VEMVE758200
Cod. produttore
VE758200
Produttore
VEM
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
35040
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
4
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
30 min
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
65 mm