VEMER SPA - VEMVE757600 OLYMPO 230 NERO TERMOST. C/MANOPOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126577
Codice prodotto
VEMVE757600
Cod. produttore
VE757600
Produttore
VEM
Olympo 230 Nero - Termostato da parete con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l’impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Dimensione: 125x85x26 mm.