pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE721700 THALOS KEY 230 NERO TERMOSTATO

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE721700 THALOS KEY 230 NERO TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125372

Codice prodotto

VEMVE721700

Cod. produttore

VE721700

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

26 mm

Termostato elettronico da parete con alimentazione da rete elettrica, adatto al controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint • Display con retroilluminazione di colore blu (escludibile)