VEMER SPA - VEMVE718300 THALOS KEY BIANCO TERMOSTATO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 3 V
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951125341
Codice prodotto
VEMVE718300
Cod. produttore
VE718300
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
3 V
Larghezza:
125 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
26 mm
Termostato elettronico da parete con alimentazione a batterie, adatto al controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 2 batterie alkaline 1,5V (tipo AAA) • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè monostabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint • Display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto)