VEMER SPA - VEMVE683900 AGMA22 AG0NC52000 REGOL.LIV.NEOPR. 52CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Principio fisico di misura - Galleggiante
Numero di ingressi per elettrodi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Sensibilità regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951125228
Codice prodotto
VEMVE683900
Cod. produttore
VE683900
Produttore
VEM
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Principio fisico di misura:
Galleggiante
Numero di ingressi per elettrodi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Sensibilità regolabile:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
37 mm
Altezza:
226.5 mm
Profondità:
100 mm