VEMER SPA - VEMVE640900 INVERTER VHDA143 POMPA-1PH 8A 1X230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di uscita - 170...270 V
Corrente nominale - 8 A
Regolazione della velocità graduale - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007951124733
Codice prodotto
VEMVE640900
Cod. produttore
VE640900
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di uscita:
170...270 V
Corrente nominale:
8 A
Regolazione della velocità graduale:
sì
Colore:
Nero
Numero di fasi:
1
Elemento di base senza copertura:
no
Contatto di scambio:
sì
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
350 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
170 mm