VEMER SPA - VEMVE618500 CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951124542
Codice prodotto
VEMVE618500
Cod. produttore
VE618500
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Analogico
Cronotermostato giornaliero da parete che si distingue per la facilit'di programmazione grazie ai 96 comodi cavalieri che permettono una risoluzione oraria di 15 minuti. Limpostazione dellora avviene ruotando la lancetta mobile dellorologio. Limpostazione del programma si effettua modificando la posizione dei cavalieri sulla corona dellorologio. Tre diverse modalit'di funzionamento: automatico, con programmazione oraria tramite cavalieri e due livelli di temperatura (comfort e ridotta) - manuale, con temperatura comfort mantenuta per tutto il giorno - spento, con temperatura di antigelo Installabile a parete e su scatola 503 o similare 3 temperature di funzionamento: - temperatura comfort (impostabile nellintervallo 535C tramite manopola) - temperatura ridotta (impostabile a 6C o a 17C tramite selettore) - temperatura antigelo fissa a 6C Intervallo minimo di programmazione: 15 minuti Differenziale: 0,5C Uscita a relè con contatto di scambio 8(3) A 250 V (indicazione stato tramite LED) Alimentazione: 2 batterie 1,5 V tipo AA LR6 (alcaline) Autonomia batterie: 1 anno Indicazione batterie scariche tramite LED Tasto di reset sul frontale dellapparecchio.