pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE558300 KEO-A LCD TERMOST. INCASSO 230V

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 69 mm

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124108

Codice prodotto

VEMVE558300

Cod. produttore

VE558300

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

69 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

51 mm

Termostato da incasso con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.