pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE522900 MAC5 JGM1006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.10MT

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE522900 MAC5 JGM1006>>0_ATEX REG.RIB. NEOPR.10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Goccia

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123705

Codice prodotto

VEMVE522900

Cod. produttore

VE522900

Produttore

VEM

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Goccia

Adatto per acque reflue domestiche:

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Adatto per feci:

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Diametro galleggiante:

117 mm

Profondità di immersione:

10000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Tipo di protezione (NEMA):

6P

Montaggio verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

Pressione massima di lavoro:

2 bar

MAC5 ATEX - Interruttore di livello a ribaltamento per acque scure. Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicatoper l'utilizzo in acque turbolente. Versione con certificazione ATEX per l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi. Tipo di cavo Neoprene H07RN-F 3x1, lunghezza 10m.