pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE517900 MAC5 JGM2006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE517900 MAC5 JGM2006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 10 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123651

Codice prodotto

VEMVE517900

Cod. produttore

VE517900

Produttore

VEM

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

230 V

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 20m