VEMER SPA - VEMVE504700 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 4 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Ritardo all'accensione - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123613
Codice prodotto
VEMVE504700
Cod. produttore
VE504700
Produttore
VEM
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Ritardo all'accensione:
10 s
Potenza di commutazione massima:
800 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54