VEMER SPA - VEMVE475000 PC1R CONTROLLO CARICHI 1 RELE 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0...32 A
Corrente di esercizio - 3.5...32 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Max. corrente continua - 32 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123224
Codice prodotto
VEMVE475000
Cod. produttore
VE475000
Produttore
VEM
Corrente nominale:
0...32 A
Corrente di esercizio:
3.5...32 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Max. corrente continua:
32 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
250 V
Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):
4000 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40