VEMER SPA - VEMVE454500 CHRONOS-230 NERO CRONOTERM. TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Nero
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123026
Codice prodotto
VEMVE454500
Cod. produttore
VE454500
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Nero
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita all'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce alprodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.