VEMER SPA - VEMVE434700 THALOS-230 BIANCO TERMOSTATO TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951122678
Codice prodotto
VEMVE434700
Cod. produttore
VE434700
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
125 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
26 mm
Termostato touch screen da parete e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.