VEMER SPA - VEMVE433900 THALOS NERO TERMOSTATO TOUCH BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 3 V
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951122661
Codice prodotto
VEMVE433900
Cod. produttore
VE433900
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
3 V
Larghezza:
125 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
26 mm
Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di3°C.