pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE387700 RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE387700 RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121954

Codice prodotto

VEMVE387700

Cod. produttore

VE387700

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

152 mm

Altezza / Profondità:

91 mm

Rilevatore di monossido di carbonio con installazione da parete che consente di pilotare un elettrovalvola o un dispositivo ausiliare tramite un relè di allarme. •Design semplice caratterizzato da un profilo ad onda che lo rende facilmente integrabile inqualsiasi ambiente domestico. •Il fissaggio può avvenire direttamente a parete oppure su scatola tipo 503 o analoga. •Rilevazione stato di allarme acustico e visivo. •Indicazioni luminose: -Led verde, dispositivo alimentato -Led giallo: funzionamento delsensore non corretto -Led rosso: rivelazione stato di allarme. •Pulsante per il test dello strumento e tacitazione allarme.