pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE348900 HT JK-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121367

Codice prodotto

VEMVE348900

Cod. produttore

VE348900

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

81 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. • Alimentazione: 230VAC • Numero relè di uscita:2 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - J (Fe-CuNi) - K (NiCr-Ni) - L (Fe-CuNi) - R (Pt13Rh-Pt) - S (Pt10Rh-Pt) - T (Cu-CuNi) - E (NiCr-CuNi) - N (NiCrSi-NiSi).