VEMER SPA - VEMVE344800 MEMO AST1 INTERRUTTORE ORARIO ASTRON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951121329
Codice prodotto
VEMVE344800
Cod. produttore
VE344800
Produttore
VEM
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
3
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
sì
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
1
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
no
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
65 mm



