pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE343000 MEMO AST2 INTERRUTTORE ORARIO ASTRON.

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121312

Codice prodotto

VEMVE343000

Cod. produttore

VE343000

Produttore

VEM

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

3

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

6

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario destinato alla gestione nel tempo delle utenze elettriche tra l’orario di tramonto e alba calcolati in funzione dell’area geografica impostata. Particolarmente indicato per illuminazione di negozi, insegne luminose, fontane, ecc. Lo sportellino sul retro dello strumento consente la sostituzione della batteria all’esaurimento della stessa. L’interfaccia IR consente inoltre lo scambio dei programmi tra strumento e relativo telecomando.