pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE253100 AHT PT100-1P4U TERMOREG. 24-240 VAC/VDC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE253100 AHT PT100-1P4U TERMOREG. 24-240 VAC/VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120056

Codice prodotto

VEMVE253100

Cod. produttore

VE253100

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

102 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

0...350 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello AHT PT100-1P4U TERMOREGOLAT. 24-240 VAC