VEMER SPA - VEMVE249900 H2T PT JK-2P4D TERMOREGOLAT. 24 V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119999
Codice prodotto
VEMVE249900
Cod. produttore
VE249900
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
108 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
22...26 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
22...26 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...1760 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
22...26 V