VEMER SPA - VEMVE229100 TMC 63/24 TRASF. 63VA CONT. 230/12-24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119784
Codice prodotto
VEMVE229100
Cod. produttore
VE229100
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
63 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
87 mm
Altezza:
60 mm
Protezione termica:
no