VEMER SPA - VEMVE212700 SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Portata massima tangenziale - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119579
Codice prodotto
VEMVE212700
Cod. produttore
VE212700
Produttore
VEM
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Portata massima tangenziale:
8 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
3 s
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C


