pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE207700 CO SENSOR SONDA RIVELAZIONE CO

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE207700 CO SENSOR SONDA RIVELAZIONE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

  • Gas infiammabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119548

Codice prodotto

VEMVE207700

Cod. produttore

VE207700

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

119 mm

Altezza / Profondità:

75.3 mm

Sonda per il rilevamento di monossido di carbonio, prevista per il collegamento con le centrali SRG/SRG.4 per il monitoraggio di eventuali presenze di gas pericolosi. il montaggio avviene a parete, in posizione verticale, mediante viti e tasselli in plastica. •Alimentazione ricevuta dalla centrale SRG/SRG.4 •Vita media di 5 anni dalla data di installazione •Contenitore in materiale plastico autoestinguente •dimensioni 116 x 75,3 x 38 mm •protezione IP42 •Assorbimento (a 6,5V) 40mA •3 morsetti a 2,5mm² per il collegamento alle sonde •Adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra 0° e 50°C.