pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE206900 LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE206900 LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante - no

  • Gas infiammabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119531

Codice prodotto

VEMVE206900

Cod. produttore

VE206900

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Larghezza:

119 mm

Altezza / Profondità:

75.3 mm

Sonda per il rilevamento di gas GPL, prevista per il collegamento con le centrali SRG/SRG.4 per il monitoraggio di eventuali presenze di gas pericolosi. il montaggio avviene a parete, in posizione verticale, mediante viti e tasselli in plastica. •Alimentazione ricevuta dalla centrale SRG/SRG.4 •Vita media di 5 anni dalla data di installazione •Contenitore in materiale plastico autoestinguente •dimensioni 116 x 75,3 x 38 mm •protezione IP42 •Assorbimento (a 6,5V) 40mA •3 morsetti a 2,5mm² per il collegamento alle sonde •Adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra 0° e 50°C.