VEMER SPA - VEMVE204400 SRG CENTRALE RIVELAZIONE GAS 1 SONDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Colore - Altri
Larghezza - 106 mm
Altezza / Profondità - 86.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119517
Codice prodotto
VEMVE204400
Cod. produttore
VE204400
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Colore:
Altri
Larghezza:
106 mm
Altezza / Profondità:
86.7 mm
Centrale per rivelazione gas in contenitore 6 moduli DIN con un ingresso sonda. Principali caratteristiche: •Alimentazione 12V AC/DC •Possibilità di scegliere la modalità di funzionamento in logica positiva o negativa •Pulsante di reset/test per tacitarel’allarme •Massima distanza della sonda dalla centrale: 50 metri