pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE146700 TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC/DC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE146700 TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Generatore d'impulsi

  • Corrente nominale a 250V AC - 16 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / minuti

  • 1° intervallo da / a - 0.1...10

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119142

Codice prodotto

VEMVE146700

Cod. produttore

VE146700

Produttore

VEM

Funzione:

Generatore d'impulsi

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / minuti

1° intervallo da / a:

0.1...10

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Digitale con multifunzione

2° intervallo da / a:

0.1...10

2° Unità di tempo d'intervallo:

Minuti / ore

Larghezza in numero di moduli:

1

Altezza di incasso:

87 mm

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti in scambio:

1

Tensione di alimentazione:

12...240 V

Tensione di comando 1:

0...250 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Carico nominale con lampade a incandescenza:

4000 W

Relè temporizzato modulare Vemer modello TPLU TEMPORIZ. PAU-LAV 12-240VAC DC