VEMER SPA - VEMVE144200 VCR RELE CONTR. TENSIONE 230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 10...500 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119128
Codice prodotto
VEMVE144200
Cod. produttore
VE144200
Produttore
VEM
Tensione misurabile 1:
10...500 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
10...500 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Campo di controllo tensione:
10...500 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
60 mm