VEMER SPA - VEMVE075800 HIPNOS GRIGIO CRONOTERM. GIORNALIERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Grigio
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951118701
Codice prodotto
VEMVE075800
Cod. produttore
VE075800
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Grigio
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Analogico
Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.