VEMER SPA - VEMVE035200 ADR-D 230 D63 ANALIZZ. DI RETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - no
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951118480
Codice prodotto
VEMVE035200
Cod. produttore
VE035200
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Volmetro:
no
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Analizzatore di rete monofase per misure di vero valore efficace (TRMS) in contenitore 3 moduli DIN con display LCD retroilluminato. Il conduttore di corrente (max 63A) viene fatto passare attraverso lo strumento senza necessità di cablaggio ai morsetti. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 V AC • Visualizzazione tramite display LCD a 5+7 digit • Contatore energia parziale azzerabile • Misura di: tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, frequenza, energia attiva • Uscita impulsi per conteggio remoto dell’energia • Inserzione diretta del conduttore di corrente tramite foro passante (diam. 12,5 mm - sezione max del conduttore 25 mm²).