VEMER SPA - VEMSA53780099 DP8045-08 ISOLATORE UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 41 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 41 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8007951127703
Codice prodotto
VEMSA53780099
Cod. produttore
SA53780099
Produttore
VEM
Materiale:
Altri
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
41 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
41 mm
Accessori di montaggio per armadi Vemer modello DP8045-08 ISOLATORE UL