VAREM SPA - VREUR080371CS000000 MAXIVAREM LR CE L. 80 - 1 - 6 BAR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 80 l
Pressione iniziale - 1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria - no
Colore - Rosso
Posizionamento verticale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034108707228
Codice prodotto
VREUR080371CS000000
Cod. produttore
UR080371CS000000
Produttore
VRE
Contenuto:
80 l
Pressione iniziale:
1.5 bar
Adatto per acqua sanitaria:
no
Colore:
Rosso
Posizionamento verticale:
sì
Altezza:
650 mm
Con membrana interscambiabile:
sì
Diametro:
450 mm
Diametro nominale collegamento espansione:
1 pollice (25)


