HAGER BOCCHIOTTI - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 86 mm
Larghezza - 162 mm
profondità - 60 mm
numero di poli - 4
numero di punti di fissaggio per ogni polo - 48
Confezione
1 PZ
EAN
3250613800253
Codice prodotto
HLKJ01D
Cod. produttore
KJ01D
Produttore
HAGKJ01D
Altezza:
86 mm
Larghezza:
162 mm
profondità:
60 mm
numero di poli:
4
numero di punti di fissaggio per ogni polo:
48
Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta