pagina iniziale

VAREM SPA - VRER1005231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 5 - 3/4 - 6 BAR

VAREM SPA
copiacopia
VAREM SPA - VRER1005231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 5 - 3/4  - 6 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 5 l

  • Pressione iniziale - 1.5 bar

  • Adatto per acqua sanitaria - no

  • Colore - Rosso

  • Posizionamento verticale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034108701509

Codice prodotto

VRER1005231CS000000

Cod. produttore

R1005231CS000000

Produttore

VRE

Contenuto:

5 l

Pressione iniziale:

1.5 bar

Adatto per acqua sanitaria:

no

Colore:

Rosso

Posizionamento verticale:

Altezza:

325 mm

Con membrana interscambiabile:

no

Diametro:

160 mm

Diametro nominale collegamento espansione:

3/4 pollice (20)

Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso