VALSIR - VALVS0650961 TAPPO CHIUSURA TRIPLUS D.125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 125
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 125 mm
Con valvola di sfiato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8023857229228
Codice prodotto
VALVS0650961
Cod. produttore
VS0650961
Produttore
VAL
Diametro nominale collegamento 1:
DN 125
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
125 mm
Con valvola di sfiato:
no
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Lunghezza collegamento 1:
51 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 1:
3.9 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar