VALSIR - VALVS0650807 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D. 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto scorrevole
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 75 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 70
Confezione
1 PZ
EAN
8023857224773
Codice prodotto
VALVS0650807
Cod. produttore
VS0650807
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto scorrevole
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
75 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 70
Forma:
Lineare
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Manicotto scorrevole
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
75 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
DN 70
Colore principale del raccordo:
Altri
Lunghezza:
120 mm
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
2.6 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
2.6 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar



