VALSIR - VALVS0650803 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D. 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto scorrevole
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 40 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 40
Confezione
1 PZ
EAN
8023857224735
Codice prodotto
VALVS0650803
Cod. produttore
VS0650803
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto scorrevole
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
40 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 40
Forma:
Lineare
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Manicotto scorrevole
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
40 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
DN 40
Colore principale del raccordo:
Altri
Lunghezza:
100 mm
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
1.8 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
1.8 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar