VALSIR - VALVS0650579 BRAGA TRIPLUS RID. D. 90/ 40 87 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Diametro nominale collegamento 1 - DN 90
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 87.3 °
Confezione
1 PZ
EAN
8023857240186
Codice prodotto
VALVS0650579
Cod. produttore
VS0650579
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Diametro nominale collegamento 1:
DN 90
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
87.3 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 2:
DN 40
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 3:
DN 90
Colore principale del raccordo:
Altri
Diametro esterno tubo collegamento 1:
90 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
40 mm
Materiale collegamento 3:
PP (Polipropilene)
Riduzione:
sì
Diametro esterno tubo collegamento 3:
90 mm
In più parti:
no
Lunghezza collegamento 1:
56 mm
Materiale guarnizione:
SBR
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Lunghezza collegamento 2:
44 mm
Spessore parete collegamento 1:
3.1 mm
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Lunghezza collegamento 3:
56 mm
Spessore parete collegamento 2:
1.8 mm
Spessore parete collegamento 3:
3.1 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar