VALSIR - VALVS0650541 BRAGA TRIPLUS D.125/125 87 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Diametro nominale collegamento 1 - DN 125
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 87.3 °
Confezione
10 PZ
EAN
8023857223936
Codice prodotto
VALVS0650541
Cod. produttore
VS0650541
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Diametro nominale collegamento 1:
DN 125
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
87.3 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 2:
DN 125
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 3:
DN 125
Colore principale del raccordo:
Altri
Diametro esterno tubo collegamento 1:
125 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
125 mm
Materiale collegamento 3:
PP (Polipropilene)
Riduzione:
no
Diametro esterno tubo collegamento 3:
125 mm
In più parti:
no
Lunghezza collegamento 1:
66 mm
Materiale guarnizione:
SBR
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Lunghezza collegamento 2:
65 mm
Spessore parete collegamento 1:
3.9 mm
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Lunghezza collegamento 3:
65 mm
Spessore parete collegamento 2:
3.9 mm
Spessore parete collegamento 3:
3.9 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar