VALSIR - VALVS0650501 BRAGA TRIPLUS D.32/32 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Modello - Raccordo a Y
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Angolo - 45 °
Collegamento 2 - Manicotto a pressione
Confezione
1 PZ
EAN
8023857267329
Codice prodotto
VALVS0650501
Cod. produttore
VS0650501
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Modello:
Raccordo a Y
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Angolo:
45 °
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Colore principale del raccordo:
Altri
Diametro esterno tubo collegamento 1:
32 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
32 mm
Materiale collegamento 3:
PP (Polipropilene)
Riduzione:
no
Diametro esterno tubo collegamento 3:
32 mm
In più parti:
no
Lunghezza collegamento 1:
50 mm
Materiale guarnizione:
SBR
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Lunghezza collegamento 2:
44 mm
Spessore parete collegamento 1:
1.8 mm
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Lunghezza collegamento 3:
44 mm
Spessore parete collegamento 2:
1.8 mm
Spessore parete collegamento 3:
1.8 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar