VALSIR - VALVS0650479 CURVA TRIPLUS D.160 87 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 160 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 150
Confezione
1 PZ
EAN
8023857223851
Codice prodotto
VALVS0650479
Cod. produttore
VS0650479
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
160 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 150
Forma:
Curva
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
87.3 °
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
160 mm
Diametro nominale collegamento 2:
DN 150
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
4.9 mm
Lunghezza collegamento 1:
82 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
4.9 mm
Lunghezza collegamento 2:
77 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar